
CHF 182.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.55 | - |
10+ | CHF 164.25 | 10.02% |
30+ | CHF 160.65 | 12.00% |
50+ | CHF 157.05 | 13.97% |
75+ | CHF 153.90 | 15.69% |
113+ | CHF 150.80 | 17.39% |
170+ | CHF 147.75 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Abzugslänge | 51.3 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 12.5 mm |
Typ | MK2424UMBO |
A | 51.3 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |
H1 | 60 mm |