
CHF 101.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.15 | - |
10+ | CHF 90.90 | 10.13% |
30+ | CHF 89.00 | 12.01% |
50+ | CHF 87.00 | 13.99% |
75+ | CHF 85.20 | 15.77% |
113+ | CHF 83.50 | 17.45% |
170+ | CHF 81.90 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Abzugslänge | 52.4 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 10.1 mm |
Typ | MK2020UMBO |
A | 52.4 mm |
H2 | 50 mm |
B | 25 mm |
H1 | 50 mm |