
CHF 58.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.86inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.15 | - |
10+ | CHF 52.30 | 10.06% |
30+ | CHF 51.15 | 12.04% |
50+ | CHF 49.90 | 14.19% |
75+ | CHF 48.95 | 15.82% |
113+ | CHF 48.00 | 17.45% |
170+ | CHF 47.00 | 19.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Abzugslänge | 44.4 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 10.6 mm |
Typ | MK1616UMBO |
A | 44.4 mm |
H2 | 41 mm |
B | 19.5 mm |
H1 | 41 mm |