
CHF 144.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.75 | - |
10+ | CHF 130.30 | 9.98% |
30+ | CHF 127.30 | 12.06% |
50+ | CHF 124.35 | 14.09% |
75+ | CHF 121.90 | 15.79% |
113+ | CHF 119.45 | 17.48% |
170+ | CHF 117.10 | 19.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Abzugslänge | 54.4 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
C | 22 mm |
Typ | MK2424AGB |
A | 54.4 mm |
B | 33.5 mm |
H1 | 55 mm |