
CHF 112.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.90 | - |
10+ | CHF 101.55 | 10.05% |
30+ | CHF 99.20 | 12.13% |
50+ | CHF 97.05 | 14.04% |
75+ | CHF 95.05 | 15.81% |
113+ | CHF 93.15 | 17.49% |
170+ | CHF 91.30 | 19.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Abzugslänge | 50.5 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 20 mm |
Typ | MK2020AGB |
A | 50.5 mm |
B | 28.5 mm |
H1 | 50 mm |