
CHF 45.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.95 | - |
10+ | CHF 41.40 | 9.90% |
30+ | CHF 40.25 | 12.40% |
50+ | CHF 39.45 | 14.15% |
75+ | CHF 38.70 | 15.78% |
113+ | CHF 37.95 | 17.41% |
170+ | CHF 37.15 | 19.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Abzugslänge | 36.9 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 16 mm |
Typ | MK1212AGB |
A | 36.9 mm |
B | 17 mm |
H1 | 32 mm |