
CHF 140.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.15 | - |
10+ | CHF 126.25 | 9.92% |
30+ | CHF 123.50 | 11.88% |
50+ | CHF 120.65 | 13.91% |
75+ | CHF 118.25 | 15.63% |
113+ | CHF 115.85 | 17.34% |
170+ | CHF 113.55 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Abzugslänge | 98.5 mm |
E | 79 mm |
Typ | MK2016FAS90 |
A | 98.5 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |