
CHF 170.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.99inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.20 | - |
10+ | CHF 153.35 | 9.90% |
30+ | CHF 149.80 | 11.99% |
50+ | CHF 146.40 | 13.98% |
75+ | CHF 143.50 | 15.69% |
113+ | CHF 140.60 | 17.39% |
170+ | CHF 137.75 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54.2 mm |
Abzugslänge | 98.5 mm |
E | 81 mm |
Typ | MK2020FAS90 |
A | 98.5 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |