
CHF 120.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.65 | - |
10+ | CHF 108.65 | 9.95% |
30+ | CHF 106.20 | 11.98% |
50+ | CHF 103.90 | 13.88% |
75+ | CHF 101.90 | 15.54% |
113+ | CHF 99.80 | 17.28% |
170+ | CHF 97.80 | 18.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4 |
SAE-Flansch | 54.2 mm |
Abzugslänge | 78.6 mm |
E | 76 mm |
Typ | MK1620FAS90 |
A | 78.6 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |