
CHF 86.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.34inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.35 | - |
10+ | CHF 77.70 | 10.02% |
30+ | CHF 76.05 | 11.93% |
50+ | CHF 74.30 | 13.95% |
75+ | CHF 72.80 | 15.69% |
113+ | CHF 71.40 | 17.31% |
170+ | CHF 69.90 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.4 mm |
Abzugslänge | 72.4 mm |
E | 59 mm |
Typ | MK1212FAS90 |
A | 72.4 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |