
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.60 | - |
10+ | CHF 79.70 | 10.05% |
30+ | CHF 78.00 | 11.96% |
50+ | CHF 76.25 | 13.94% |
75+ | CHF 74.65 | 15.74% |
113+ | CHF 73.15 | 17.44% |
170+ | CHF 71.75 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Abzugslänge | 72.4 mm |
E | 65 mm |
Typ | MK1216FAS90 |
A | 72.4 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |