
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.40 | - |
10+ | CHF 78.70 | 9.95% |
30+ | CHF 76.90 | 12.01% |
50+ | CHF 75.10 | 14.07% |
75+ | CHF 73.65 | 15.73% |
113+ | CHF 72.15 | 17.45% |
170+ | CHF 70.65 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 44.6 mm |
Abzugslänge | 83.4 mm |
E | 62 mm |
Typ | MK1616FAL90 |
A | 83.4 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |