
CHF 135.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.91inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.90 | - |
10+ | CHF 122.30 | 10.01% |
30+ | CHF 119.50 | 12.07% |
50+ | CHF 116.85 | 14.02% |
75+ | CHF 114.50 | 15.75% |
113+ | CHF 112.30 | 17.37% |
170+ | CHF 110.00 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/16-12 |
Abzugslänge | 82.5 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
C | 15 mm |
E | 84.5 mm |
Typ | MK1616UFS90 |
A | 82.5 mm |
H2 | 46 mm |
B | 19.5 mm |