
CHF 92.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.51inkl. MwSt
4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.05 | - |
10+ | CHF 82.80 | 10.05% |
30+ | CHF 81.10 | 11.90% |
50+ | CHF 79.20 | 13.96% |
75+ | CHF 77.60 | 15.70% |
113+ | CHF 76.10 | 17.33% |
170+ | CHF 74.50 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 3/16-12 |
Abzugslänge | 72.5 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 14 mm |
E | 70.5 mm |
Typ | MK1212UFS90 |
A | 72.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 14.5 mm |