
CHF 204.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.00 | - |
10+ | CHF 183.50 | 10.05% |
30+ | CHF 179.55 | 11.99% |
50+ | CHF 175.35 | 14.04% |
75+ | CHF 171.90 | 15.74% |
113+ | CHF 168.40 | 17.45% |
170+ | CHF 165.05 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 11/16 |
Abzugslänge | 98.5 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 14.8 mm |
E | 65 mm |
Typ | MK2020UFS90P |
A | 98.5 mm |
H2 | 50 mm |
B | 25 mm |