
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.25 | - |
10+ | CHF 146.00 | 10.02% |
30+ | CHF 142.90 | 11.93% |
50+ | CHF 139.70 | 13.90% |
75+ | CHF 136.95 | 15.59% |
113+ | CHF 134.20 | 17.29% |
170+ | CHF 131.55 | 18.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/16 |
Abzugslänge | 85 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15 mm |
E | 54 mm |
Typ | MK1616UFS90P |
A | 85 mm |
H2 | 41 mm |
B | 19.5 mm |