
CHF 100.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.15inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.05 | - |
10+ | CHF 90.00 | 10.04% |
30+ | CHF 88.05 | 11.99% |
50+ | CHF 85.95 | 14.09% |
75+ | CHF 84.25 | 15.79% |
113+ | CHF 82.55 | 17.49% |
170+ | CHF 80.90 | 19.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Abzugslänge | 81.6 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 5.3 mm |
E | 75.5 mm |
Typ | MK1630DKOS90 |
A | 81.6 mm |
H2 | 50 mm |
B | 19.5 mm |