
CHF 100.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.30 | - |
10+ | CHF 90.35 | 9.92% |
30+ | CHF 88.30 | 11.96% |
50+ | CHF 86.40 | 13.86% |
75+ | CHF 84.60 | 15.65% |
113+ | CHF 82.90 | 17.35% |
170+ | CHF 81.30 | 18.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Abzugslänge | 81.7 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 4.1 mm |
E | 89 mm |
Typ | MK1625DKOS90 |
A | 81.7 mm |
H2 | 41 mm |
B | 16 mm |