
CHF 65.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.43inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.15 | - |
10+ | CHF 58.60 | 10.05% |
30+ | CHF 57.30 | 12.05% |
50+ | CHF 56.15 | 13.81% |
75+ | CHF 54.95 | 15.66% |
113+ | CHF 53.90 | 17.27% |
170+ | CHF 52.85 | 18.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Abzugslänge | 67 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 3.4 mm |
E | 67.5 mm |
Typ | MK1225DKOS90 |
A | 67 mm |
H2 | 41 mm |
B | 14.5 mm |