
CHF 68.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.95 | - |
10+ | CHF 62.25 | 9.72% |
30+ | CHF 60.75 | 11.89% |
50+ | CHF 59.30 | 14.00% |
75+ | CHF 58.15 | 15.66% |
113+ | CHF 56.95 | 17.40% |
170+ | CHF 55.85 | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Abzugslänge | 63.8 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 3.2 mm |
E | 68.5 mm |
Typ | MK1220DKOS90 |
A | 63.8 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |