
CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.10 | - |
10+ | CHF 32.55 | 9.83% |
30+ | CHF 31.80 | 11.91% |
50+ | CHF 31.05 | 13.99% |
75+ | CHF 30.45 | 15.65% |
113+ | CHF 29.80 | 17.45% |
170+ | CHF 29.15 | 19.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Abzugslänge | 52.5 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 3.5 mm |
E | 57.5 mm |
Typ | MK1020DKOS90 |
A | 52.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12 mm |