
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.35 | - |
10+ | CHF 96.55 | 10.06% |
30+ | CHF 94.50 | 11.97% |
50+ | CHF 92.25 | 14.07% |
75+ | CHF 90.35 | 15.84% |
113+ | CHF 88.55 | 17.51% |
170+ | CHF 86.85 | 19.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/16-12 |
Abzugslänge | 82.3 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15.2 mm |
E | 77.5 mm |
Typ | MK1616UMJ90 |
A | 82.3 mm |
H2 | 41 mm |
B | 21.7 mm |