
CHF 67.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.45 | - |
10+ | CHF 60.75 | 9.93% |
30+ | CHF 59.30 | 12.08% |
50+ | CHF 58.10 | 13.86% |
75+ | CHF 56.90 | 15.64% |
113+ | CHF 55.80 | 17.27% |
170+ | CHF 54.60 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/16-12 |
Abzugslänge | 72.4 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 14.2 mm |
E | 66 mm |
Typ | MK1212UMJ90 |
A | 72.4 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |