
CHF 226.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.17inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.80 | - |
10+ | CHF 204.10 | 10.01% |
30+ | CHF 199.45 | 12.06% |
50+ | CHF 195.05 | 14.00% |
75+ | CHF 191.10 | 15.74% |
113+ | CHF 187.35 | 17.39% |
170+ | CHF 183.55 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54 mm |
Abzugslänge | 115 mm |
E | 110 mm |
S | 12 mm |
Typ | MK2020FAS90 |
A | 115 mm |
B | 25 mm |
D | 54 mm |