
CHF 173.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 173.20 | - |
10+ | CHF 155.90 | 9.99% |
30+ | CHF 152.40 | 12.01% |
50+ | CHF 148.90 | 14.03% |
75+ | CHF 145.90 | 15.76% |
113+ | CHF 143.00 | 17.44% |
170+ | CHF 140.10 | 19.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Abzugslänge | 95 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 10.1 mm |
E | 78.5 mm |
Typ | MK1620UMBO90 |
A | 95 mm |
H2 | 50 mm |
B | 25 mm |