
CHF 106.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.60 | - |
10+ | CHF 95.80 | 10.13% |
30+ | CHF 93.75 | 12.05% |
50+ | CHF 91.85 | 13.84% |
75+ | CHF 89.95 | 15.62% |
113+ | CHF 88.15 | 17.31% |
170+ | CHF 86.45 | 18.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Abzugslänge | 82.2 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 10.6 mm |
E | 80.5 mm |
Typ | MK1616UMBO90 |
A | 82.2 mm |
H2 | 41 mm |
B | 19.5 mm |