
CHF 189.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.40 | - |
10+ | CHF 170.40 | 10.03% |
30+ | CHF 166.65 | 12.01% |
50+ | CHF 162.85 | 14.02% |
75+ | CHF 159.60 | 15.73% |
113+ | CHF 156.40 | 17.42% |
170+ | CHF 153.30 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54.2 mm |
Abzugslänge | 124.5 mm |
E | 43 mm |
Typ | MK2420FAS45 |
A | 124.5 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |