
CHF 231.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.15 | - |
10+ | CHF 208.05 | 9.99% |
30+ | CHF 203.55 | 11.94% |
50+ | CHF 198.80 | 14.00% |
75+ | CHF 194.85 | 15.70% |
113+ | CHF 190.90 | 17.41% |
170+ | CHF 187.15 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindegröße | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 63.7 mm |
Abzugslänge | 124.3 mm |
E | 44 mm |
Typ | MK2424FAS45 |
A | 124.3 mm |
B | 32 mm |
D | 63.7 mm |