
CHF 100.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.10 | - |
10+ | CHF 90.05 | 10.04% |
30+ | CHF 88.10 | 11.99% |
50+ | CHF 86.10 | 13.99% |
75+ | CHF 84.40 | 15.68% |
113+ | CHF 82.70 | 17.38% |
170+ | CHF 81.05 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Abzugslänge | 91.4 mm |
E | 32.3 mm |
Typ | MK1616FAS45 |
A | 91.4 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |