
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.30 | - |
10+ | CHF 102.10 | 9.89% |
30+ | CHF 99.75 | 11.96% |
50+ | CHF 97.55 | 13.90% |
75+ | CHF 95.55 | 15.67% |
113+ | CHF 93.65 | 17.34% |
170+ | CHF 91.85 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4 |
SAE-Flansch | 54.2 mm |
Abzugslänge | 93.7 mm |
E | 37.5 mm |
Typ | MK1620FAS45 |
A | 93.7 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |