
CHF 85.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.94inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.05 | - |
10+ | CHF 76.60 | 9.94% |
30+ | CHF 74.85 | 11.99% |
50+ | CHF 73.25 | 13.87% |
75+ | CHF 71.85 | 15.52% |
113+ | CHF 70.35 | 17.28% |
170+ | CHF 69.00 | 18.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.4 mm |
Abzugslänge | 81 mm |
E | 28 mm |
Typ | MK1212FAS45 |
A | 81 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |