
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.00 | - |
10+ | CHF 75.50 | 10.12% |
30+ | CHF 73.95 | 11.96% |
50+ | CHF 72.25 | 13.99% |
75+ | CHF 70.80 | 15.71% |
113+ | CHF 69.40 | 17.38% |
170+ | CHF 68.00 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Abzugslänge | 85.4 mm |
E | 32.3 mm |
Typ | MK1216FAS45 |
A | 85.4 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |