
CHF 85.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.85 | - |
10+ | CHF 77.35 | 9.90% |
30+ | CHF 75.55 | 12.00% |
50+ | CHF 74.00 | 13.80% |
75+ | CHF 72.50 | 15.55% |
113+ | CHF 71.10 | 17.18% |
170+ | CHF 69.60 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 47.4 mm |
Abzugslänge | 83.5 mm |
E | 32.5 mm |
Typ | MK1016FAS45 |
A | 83.5 mm |
B | 20 mm |
D | 47.4 mm |