
CHF 135.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.35 | - |
10+ | CHF 121.70 | 10.08% |
30+ | CHF 119.00 | 12.08% |
50+ | CHF 116.40 | 14.00% |
75+ | CHF 114.05 | 15.74% |
113+ | CHF 111.80 | 17.40% |
170+ | CHF 109.60 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 51 mm |
Abzugslänge | 100.5 mm |
E | 29.5 mm |
Typ | MK2020FAL45 |
A | 100.5 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |