
CHF 93.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.64inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.10 | - |
10+ | CHF 83.80 | 9.99% |
30+ | CHF 81.90 | 12.03% |
50+ | CHF 80.00 | 14.07% |
75+ | CHF 78.40 | 15.79% |
113+ | CHF 76.90 | 17.40% |
170+ | CHF 75.30 | 19.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 44.6 mm |
Abzugslänge | 87 mm |
E | 27.3 mm |
Typ | MK1616FAL45 |
A | 87 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |