
CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.80 | - |
10+ | CHF 58.25 | 10.11% |
30+ | CHF 56.95 | 12.11% |
50+ | CHF 55.75 | 13.97% |
75+ | CHF 54.55 | 15.82% |
113+ | CHF 53.50 | 17.44% |
170+ | CHF 52.40 | 19.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 38 mm |
Abzugslänge | 75.6 mm |
E | 23 mm |
Typ | MK1212FAL45 |
A | 75.6 mm |
B | 16 mm |
D | 38 mm |