
CHF 336.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 336.35 | - |
10+ | CHF 302.70 | 10.00% |
30+ | CHF 296.00 | 12.00% |
50+ | CHF 289.20 | 14.02% |
75+ | CHF 283.45 | 15.73% |
113+ | CHF 277.75 | 17.42% |
170+ | CHF 272.20 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-12 |
Abzugslänge | 128.5 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 15 mm |
E | 52 mm |
Typ | MK2424UFS45 |
A | 128.5 mm |
H2 | 60 mm |
B | 31 mm |