
CHF 127.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.94inkl. MwSt
12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.60 | - |
10+ | CHF 114.85 | 9.99% |
30+ | CHF 112.30 | 11.99% |
50+ | CHF 109.75 | 13.99% |
75+ | CHF 107.55 | 15.71% |
113+ | CHF 105.35 | 17.44% |
170+ | CHF 103.25 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/16-12 |
Abzugslänge | 100 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
C | 15 mm |
E | 42.5 mm |
Typ | MK1616UFS45 |
A | 100 mm |
H2 | 46 mm |
B | 19.5 mm |