
CHF 91.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.80inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.40 | - |
10+ | CHF 82.25 | 10.01% |
30+ | CHF 80.40 | 12.04% |
50+ | CHF 78.70 | 13.89% |
75+ | CHF 77.10 | 15.65% |
113+ | CHF 75.50 | 17.40% |
170+ | CHF 74.05 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Abzugslänge | 93.1 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 5.3 mm |
E | 36 mm |
Typ | MK1630DKOS45 |
A | 93.1 mm |
H2 | 50 mm |
B | 19.5 mm |