
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.85 | - |
10+ | CHF 30.55 | 9.75% |
30+ | CHF 29.85 | 11.82% |
50+ | CHF 29.15 | 13.88% |
75+ | CHF 28.60 | 15.51% |
113+ | CHF 28.05 | 17.13% |
170+ | CHF 27.50 | 18.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Abzugslänge | 66.5 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 3.5 mm |
E | 29.5 mm |
Typ | MK1020DKOS45 |
A | 66.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12 mm |