
CHF 547.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 592.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 547.75 | - |
10+ | CHF 492.90 | 10.01% |
30+ | CHF 482.05 | 11.99% |
50+ | CHF 471.00 | 14.01% |
75+ | CHF 461.55 | 15.74% |
113+ | CHF 452.35 | 17.42% |
170+ | CHF 443.25 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2.1/2-12 |
Abzugslänge | 161 mm |
Schlüsselweite | 75 mm |
C | 24 mm |
E | 63.5 mm |
Typ | MK3232UMJ45 |
A | 161 mm |
H2 | 75 mm |
B | 42 mm |