
CHF 338.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.05 | - |
10+ | CHF 304.20 | 10.01% |
30+ | CHF 297.40 | 12.02% |
50+ | CHF 290.75 | 13.99% |
75+ | CHF 284.95 | 15.71% |
113+ | CHF 279.20 | 17.41% |
170+ | CHF 273.65 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/8-12 |
Abzugslänge | 126.5 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 18.8 mm |
E | 50 mm |
Typ | MK2424UMJ45 |
A | 126.5 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |