
CHF 114.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.25 | - |
10+ | CHF 102.85 | 9.98% |
30+ | CHF 100.50 | 12.04% |
50+ | CHF 98.30 | 13.96% |
75+ | CHF 96.35 | 15.67% |
113+ | CHF 94.45 | 17.33% |
170+ | CHF 92.55 | 18.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/16-12 |
Abzugslänge | 95 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15.2 mm |
E | 37 mm |
Typ | MK1616UMJ45 |
A | 95 mm |
H2 | 41 mm |
B | 21.7 mm |