
CHF 180.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 180.50 | - |
10+ | CHF 162.55 | 9.94% |
30+ | CHF 159.00 | 11.91% |
50+ | CHF 155.25 | 13.99% |
75+ | CHF 152.20 | 15.68% |
113+ | CHF 149.15 | 17.37% |
170+ | CHF 146.15 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SUPERCAT |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54 mm |
Abzugslänge | 110.5 mm |
E | 40.5 mm |
S | 14.3 mm |
Typ | MK2020FAC45 |
D | 54 mm |