
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.00 | - |
10+ | CHF 44.15 | 9.90% |
30+ | CHF 43.10 | 12.04% |
50+ | CHF 42.15 | 13.98% |
75+ | CHF 41.35 | 15.61% |
113+ | CHF 40.55 | 17.24% |
170+ | CHF 39.65 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MK1212UMBO45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Abzugslänge | 88 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 8.5 mm |
E | 35 mm |
Typ | MK1212UMBO45 |
A | 88 mm |
B | 14.5 mm |