
CHF 97.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.90 | - |
10+ | CHF 90.05 | 8.02% |
20+ | CHF 83.20 | 15.02% |
30+ | CHF 77.40 | 20.94% |
45+ | CHF 75.85 | 22.52% |
68+ | CHF 74.35 | 24.06% |
102+ | CHF 72.85 | 25.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 08-08 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
C | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 35 mm |
H1 | 24 mm |