
CHF 43.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.40inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.85 | - |
10+ | CHF 39.30 | 10.38% |
30+ | CHF 38.45 | 12.31% |
50+ | CHF 37.65 | 14.14% |
75+ | CHF 36.85 | 15.96% |
113+ | CHF 36.15 | 17.56% |
170+ | CHF 35.45 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF10-10 AFS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-14 T |
Schenkellänge | 34.7 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 15.5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 34.7 mm |
B | 12.5 mm |
H1 | 27 mm |