
CHF 37.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.05inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.05 | - |
10+ | CHF 33.30 | 10.12% |
30+ | CHF 32.65 | 11.88% |
50+ | CHF 31.95 | 13.77% |
75+ | CHF 31.35 | 15.38% |
113+ | CHF 30.75 | 17.00% |
170+ | CHF 30.10 | 18.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 AFS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 13/16-16T |
Schenkellänge | 30.6 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 12.8 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 30.6 mm |
B | 9.3 mm |
H1 | 22 mm |