
CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.24inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.90 | - |
10+ | CHF 26.05 | 9.86% |
30+ | CHF 25.55 | 11.59% |
50+ | CHF 24.95 | 13.67% |
75+ | CHF 24.40 | 15.57% |
113+ | CHF 23.95 | 17.13% |
170+ | CHF 23.50 | 18.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-08 AFS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 13/16-16T |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 12.8 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 30 mm |
B | 9.3 mm |
H1 | 22 mm |