
CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.19inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.80 | - |
10+ | CHF 37.65 | 9.93% |
30+ | CHF 36.75 | 12.08% |
50+ | CHF 35.90 | 14.11% |
75+ | CHF 35.15 | 15.91% |
113+ | CHF 34.40 | 17.70% |
170+ | CHF 33.75 | 19.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 AFS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-16T |
Schenkellänge | 27.6 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 11.2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 27.6 mm |
B | 6.7 mm |
H1 | 19 mm |